Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Teppanyaki-Grill 2000W 50cm antihaft Thermostat schwarz

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Teppanyaki-Grill 2000W 50cm antihaft Thermostat schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCTE110EBK50

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268344

Sonepar Artikelnummer

120776073

Hersteller Artikelnummer

FCTE110EBK50

Hersteller Typ

FCTE110EBK50

Hersteller Artikel Nr.:

FCTE110EBK50

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

475 mm

Tiefe der Grillfläche:

265 mm

Breite:

580 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

290 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.940 kg

Teppanyaki-Grill, 2000 W, ausziehbare Fettauffangschale für fettarmes Kochen, abnehmbares Netzkabel und Antihaftbeschichtung zur einfachen Reinigung, Thermostat-Regler (5 Wärmeeinstellungen), Grillfläche (L x B) 47.5 x 26.5 cm