Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Terrassenheizer 1000/2000W 9Wärmeeinst IP65 H:90mm Timer alu

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Terrassenheizer 1000/2000W 9Wärmeeinst IP65 H:90mm Timer alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTPA30ESS

  • Ausführung - Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810336012

Sonepar Artikelnummer

121048446

Hersteller Artikelnummer

HTPA30ESS

Hersteller Typ

HTPA30ESS

Hersteller Artikel Nr.:

HTPA30ESS

Ausführung:

Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

9

Max. Heizleistung:

2000 W

Schutzart (IP):

IP65

Min. Heizleistung:

1000 W

Höhe:

90 mm

Breite:

530 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.500 kg

Nedis HTPA30ESS Terrassenheizer, 1000/2000 W, 9 Stufen, IP65, Timer, Aluminium.