NEDIS - Terrassenheizer 600/1200W 2Einst. WiFi IP24 osz Andr/IOS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTPA21BKW
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810447343
Sonepar Artikelnummer
121111778
Hersteller Artikelnummer
HTPA21BKW
Hersteller Typ
HTPA21BKW
Hersteller Artikel Nr.:
HTPA21BKW
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Max. Heizleistung:
1200 W
Schutzart (IP):
IP24
Min. Heizleistung:
600 W
Höhe:
870 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.560 kg


