NEDIS - Thermo-Hygrometer Innen Batt inkl.1xLR1130 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WEST100WT
Anzeige - digital
Messbereich - -10 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810305667
Sonepar Artikelnummer
120759924
Hersteller Artikelnummer
WEST100WT
Hersteller Typ
WEST100WT
Hersteller Artikel Nr.:
WEST100WT
Anzeige:
digital
Messbereich:
-10 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.042 kg


