Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Toaster 2Schlitz 900W 6St. Auftaufunktion gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Toaster 2Schlitz 900W 6St. Auftaufunktion gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KABT510EGY

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810273782

Sonepar Artikelnummer

120933341

Hersteller Artikelnummer

KABT510EGY

Hersteller Typ

KABT510EGY

Hersteller Artikel Nr.:

KABT510EGY

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

grau

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

290 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.700 kg