Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Toaster Langschlitz 1000W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. Alu

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Toaster Langschlitz 1000W 6St. Auftauf. Brötchenaufs. Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KABT310EAL

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810336289

Sonepar Artikelnummer

120933351

Hersteller Artikelnummer

KABT310EAL

Hersteller Typ

KABT310EAL

Hersteller Artikel Nr.:

KABT310EAL

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

Aluminium

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

127 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

412 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.300 kg