Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Tür-Fenster-Alarm Magnetic-Sensor 85dB inkl.2xCR2032 ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Tür-Fenster-Alarm Magnetic-Sensor 85dB inkl.2xCR2032 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALRMD20WT

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810328994

Sonepar Artikelnummer

121048134

Hersteller Artikelnummer

ALRMD20WT

Hersteller Typ

ALRMD20WT

Hersteller Artikel Nr.:

ALRMD20WT

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.041 kg

Nedis ALRMD20WT Tür-/Fensteralarm, Magnetsensor, 85 dB, 2× CR2032, Weiß.