Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

NEDIS - Türklingel Set drahtlos 3V DC Batt 80dB 300m IP44 1Empf. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Türklingel Set drahtlos 3V DC Batt 80dB 300m IP44 1Empf. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DOORB212WT

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810327973

Sonepar Artikelnummer

121048141

Hersteller Artikelnummer

DOORB212WT

Hersteller Typ

DOORB212WT

Hersteller Artikel Nr.:

DOORB212WT

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

3 V

Stromaufnahme:

0.2 A

Max. Reichweite:

300 m

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.107 kg

Nedis DOORB212WT Funk-Türklingel-Set, Weiß.