NEDIS - TV Bodenständer 32-55'' maximal Bildschirmgewicht: 35 kg Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVSM5100BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 12.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810333875
Sonepar Artikelnummer
121391429
Hersteller Artikelnummer
TVSM5100BK
Hersteller Typ
TVSM5100BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVSM5100BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.460 kg
''Dieser höhenverstellbare Wagenbodenständer von Nedis© mit Premium-Teleskopsäulen-Design ist für Fernseher bis 55'' geeignet. Mit einer Schnell-Federverriegelung bietet der TV-Wagen 8 verschiedene Höheneinstellungen, mit denen Sie die optimale Positionierung für ein Fernseherlebnis im Stehen oder im Sitzen erzielen können. Sobald die Höhe eingestellt ist, kann der Fernseher leicht nivelliert und mit der Neigefunktion auf den richtigen Betrachtungswinkel eingestellt werden. Der Ständer ist ideal für den Einsatz in einem Geschäft, Klassenzimmer, Konferenzraum, Präsentationsraum oder öffentlichen Eingang eines Hotels, kann aber auch auf Messen genutzt werden. Die 4 verriegelbaren Räder sorgen für eine gleichmäßige und stabile Bewegung von einem Ort zum anderen. Mit dem höhenverstellbaren Geräteregal bietet er mehr Stauraum für Zubehör wie einen DVD- oder Blu-Ray-Player. Dank des integrierten Kabelmanagements sieht Ihr Fernsehkabel ordentlich aus und es hängen keine Kabel herum. Der Ständer ist für alle gängigen TV-Bildschirme mit einer Größe von 32'' bis 55'' geeignet.''


