Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Lift motorisiert 37-80'' b.60kg Hubbereich:68-158cm sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Lift motorisiert 37-80'' b.60kg Hubbereich:68-158cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVSM5840BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 60 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810450466

Sonepar Artikelnummer

121162962

Hersteller Artikelnummer

TVSM5840BK

Hersteller Typ

TVSM5840BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVSM5840BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

60 kg

Breite:

665 mm

Schwenkbereich:

0 °

Höhe:

2140 mm

Tiefe:

205 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

16.050 kg

Dieser motorisierte Wi-Fi-TV-Lift von Nedis SmartLife wurde entwickelt, um Flachbildfernseher von 37'' bis 80'' in Schränken zu verstecken. Die obere Platte des Schranks kann am Ständer montiert werden, um die Box zu verschließen, wenn der Lift abgesenkt wird. Das spart Platz und trägt dazu bei, einen minimalistischen Look zu erhalten. Nahtlose Konnektivität: Unser Smart Wi-Fi TV Lift ist für die mühelose Integration in Ihr Zuhause konzipiert. Mit einer direkten Wi-Fi-Verbindung und ohne separaten Hub können Sie sich ganz einfach mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden und den Aufzug über die Nedis Smartlife-App steuern. Verwalten Sie Ihren TV-Lift von überall aus mit nur wenigen Fingertipps auf Ihrem Smartphone. Robuste Konstruktion: Unser TV-Lift ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über starke und langlebige Komponenten mit einer maximalen TV-Tragfähigkeit von 60 kg. Der leistungsstarke Qualitätsmotor sorgt für automatische Auf- und Abhebefunktionen mit minimalem Geräuschpegel (weniger als 50 dB) und bietet Ihnen ein reibungsloses und leises Seherlebnis. Anpassbar und sicher: Löcher in der Säule ermöglichen eine flexible Platzierung der Halterung, sodass Sie das Setup nach Ihren Wünschen anpassen können. Die Antikollisionsfunktion sorgt für die Sicherheit Ihres Fernsehers und verhindert versehentliche Schäden. Darüber hinaus zeichnet die programmierbare Positionsspeicherfunktion Ihre gewünschte Position auf und bietet Ihnen so Komfort auf Knopfdruck. Komfortable Steuerung: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Unterhaltung mit Fernbedienung und App-Steuerung. Unser Smart Wi-Fi TV Lift unterstützt die Sprachsteuerung in Zusammenarbeit mit Google Assistant und Amazon Alexa und bietet Ihnen ein freihändiges Erlebnis. Universelle Kompatibilität: Unser TV-Lift wurde für verschiedene TV-Modelle entwickelt und ist für VESA-Größen von 200x200 bis 600x400 geeignet, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Fernsehern zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihr Home-Entertainment-Erlebnis mit unserem Smart Wi-Fi Motorized TV Lift. Freuen Sie sich auf die Zukunft des Komforts, des Stils und der Innovation. Verwandeln Sie Ihren Raum nahtlos und genießen Sie die Freiheit, Ihr Home-Entertainment-Setup nach Ihren Wünschen zu gestalten. 37 - 80 '', maximal unterstützes Bildschirmgewicht: 60 kg, Built-in Schaltschrankbau, Hubbereich: 68 - 158 cm, ferngesteuert, ABS / Stahl, Schwarz