Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Simulator int.Zeitschaltuhr USB-Stromversorgung

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Simulator int.Zeitschaltuhr USB-Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUMSTV10BK

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810293629

Sonepar Artikelnummer

120879845

Hersteller Artikelnummer

DUMSTV10BK

Hersteller Typ

DUMSTV10BK

Hersteller Artikel Nr.:

DUMSTV10BK

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85312020

Gewicht:

0.144 kg

Realistischer TV-Effekt - erzeugt durch verschiedene Farbtöne und -wechsel von 12 blinkenden roten, blauen, grünen und weißen LED-Leuchten, einfach einzurichten - mit Plug-and-Play-Betrieb, integrierter Timer - zum Einschalten für vier bis sieben Stunden nach Sonnenuntergang (wird automatisch erkannt), kann über USB (Kabel im Lieferumfang enthalten) oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden, geringe Leistungsaufnahme (max. 3 W) - eine umweltfreundliche Alternative für Ihre Sicherheit