NEDIS - TV-Ständer 13-70'' max50kg einstellb. voreingestellte Höhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVSM1050BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - sonstige
Tragfähigkeit - 50 kg
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810316182
Sonepar Artikelnummer
120929664
Hersteller Artikelnummer
TVSM1050BK
Hersteller Typ
TVSM1050BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVSM1050BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
sonstige
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
787 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.524 kg


