NEDIS - TV-Ständer vollbeweglich 32-65'' max45kg 180°drehbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVSM2330BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Boden
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 45 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810269006
Sonepar Artikelnummer
120879863
Hersteller Artikelnummer
TVSM2330BK
Hersteller Typ
TVSM2330BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVSM2330BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Schwenkbereich:
90 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


