NEDIS - TV-Wandhalterung 37-70'' neigb. max.35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM1151BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 20 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810326747
Sonepar Artikelnummer
121048487
Hersteller Artikelnummer
TVWM1151BK
Hersteller Typ
TVWM1151BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM1151BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
20 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Breite:
650 mm
Schwenkbereich:
0 °
Höhe:
125 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.251 kg


