Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung fix 23-55'' max35kg min.Wandabst 23mm

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung fix 23-55'' max35kg min.Wandabst 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM1031BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 35 kg

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810329762

Sonepar Artikelnummer

120879859

Hersteller Artikelnummer

TVWM1031BK

Hersteller Typ

TVWM1031BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM1031BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

35 kg

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.888 kg

Mit dieser Nedis® TV-Wandhalterung lassen sich Fernseher sehr nah an der Wand anbringen und so perfekt in Ihre Einrichtung integrieren. Einschließlich sämtlicher Montagematerialien und einer Anleitung zur schnellen und einfachen Montage der TV-Halterung; Mittelgroße Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 23 bis 55 Zoll, geeignet für VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, robuste und langlebige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 35 kg schweren Fernsehern, feste Konstruktion - 23 mm Abstand zur Wand