NEDIS - TV-Wandhalterung motorisiert 32-60'' max40kg 90°drehb. Fb sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM5830BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 40 kg
Schwenkbereich - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810293070
Sonepar Artikelnummer
120879864
Hersteller Artikelnummer
TVWM5830BK
Hersteller Typ
TVWM5830BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM5830BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Schwenkbereich:
90 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.880 kg


