NEDIS - TV-Wandhalterung neigbar 23-55'' max35kg 20°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM1131BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 20 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810326730
Sonepar Artikelnummer
120879865
Hersteller Artikelnummer
TVWM1131BK
Hersteller Typ
TVWM1131BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM1131BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
20 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.994 kg


