NEDIS - TV-Wandhalterung schwenkb 23-55'' max30kg bis180° 3Drehp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM2732BK
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Schwenkbereich - 0 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810319732
Sonepar Artikelnummer
120879868
Hersteller Artikelnummer
TVWM2732BK
Hersteller Typ
TVWM2732BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM2732BK
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Schwenkbereich:
0 .. 180 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.600 kg


