Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 26-42'' 30kg 180°dreh-, 20°neigbar sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 26-42'' 30kg 180°dreh-, 20°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM5530BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 20 °

  • Tragfähigkeit - 30 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810268856

Sonepar Artikelnummer

120879871

Hersteller Artikelnummer

TVWM5530BK

Hersteller Typ

TVWM5530BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM5530BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

20 °

Tragfähigkeit:

30 kg

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.480 kg

Mittelgroße Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 26 bis 42 Zoll, geeignet für VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400, robuste und langlebige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 30 kg schweren Fernsehern, Neigefunktion - 20°-Neigebereich für den besten Betrachtungswinkel, vollbewegliches Design - drei Drehpunkte ermöglichen eine Drehung um bis zu 180° und einen Wandabstand von bis zu 410 mm, bis zu 3° Nivellierungseinstellung, hochwertige Aluminiumarme - luxuriöses Design, einschließlich Wasserwaage - für eine gerade Positionierung der Halterung, inklusive Kabel