Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-70'' 25kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-70'' 25kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM1550BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 20 °

  • Tragfähigkeit - 25 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810268672

Sonepar Artikelnummer

120879873

Hersteller Artikelnummer

TVWM1550BK

Hersteller Typ

TVWM1550BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM1550BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

20 °

Tragfähigkeit:

25 kg

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.730 kg

Große Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 37 bis 70 Zoll, geeignet für VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400, robuste und langlebige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 35 kg schweren Fernsehern, Neigefunktion - Neigebereich von 20°, vollbewegliches Design - drei Drehpunkte ermöglichen eine Drehung um bis zu 180° und einen Wandabstand von bis zu 427 mm, bis zu 4° Nivellierungseinstellung - optimieren Sie den Betrachtungswinkel nach der Montage, mitgeliefertes Kabelmanagement - hinter Ihrem Fernseher bleibt alles übersichtlich