Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-70'' 25kg 180°dreh-, 20°neigbar sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-70'' 25kg 180°dreh-, 20°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM1450BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 20 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810268627

Sonepar Artikelnummer

120879874

Hersteller Artikelnummer

TVWM1450BK

Hersteller Typ

TVWM1450BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM1450BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

20 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Schwenkbereich:

0 .. 170 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.030 kg

Große Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 37 bis 70 Zoll, geeignet für VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400, robuste und langlebige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 35 kg schweren Fernsehern, Neigefunktion - Neigebereich von 20°, vollbewegliches Design - zwei Drehpunkte ermöglichen eine Drehung um bis zu 170° und einen Wandabstand von bis zu 220 mm, bis zu 4° Nivellierungseinstellung - optimieren Sie den Betrachtungswinkel nach der Montage, mitgeliefertes Kabelmanagement - hinter Ihrem Fernseher bleibt alles übersichtlich