Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-80'' 50kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 37-80'' 50kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM6550BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 17 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810270996

Sonepar Artikelnummer

120879875

Hersteller Artikelnummer

TVWM6550BK

Hersteller Typ

TVWM6550BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM6550BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

17 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

10.650 kg

Extragroße Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 37 bis 80 Zoll, geeignet für VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, extrem starke und hochwertige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 50 kg schweren Fernsehern, Neigefunktion - 17°-Neigebereich für den besten Betrachtungswinkel, vollbewegliches Design mit zwei Armen - 6 Drehpunkte bieten optimale Flexibilität und einen Wandabstand von bis zu 650 mm, bis zu 3° Nivellierungseinstellung, einschiebbare VESA-Platte - für schnelles Befestigen und Abnehmen, mitgeliefertes Kabelmanagement - hinter Ihrem Fernseher bleibt alles übersichtlich und ordentlich