Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 43-90'' 70kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - TV-Wandhalterung vollb 43-90'' 70kg 180°dreh-, 17°neigbar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVWM6570BK

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 17 °

  • Tragfähigkeit - 70 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810271016

Sonepar Artikelnummer

120879872

Hersteller Artikelnummer

TVWM6570BK

Hersteller Typ

TVWM6570BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVWM6570BK

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

17 °

Tragfähigkeit:

70 kg

Schwenkbereich:

0 .. 180 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

16.750 kg

Extragroße Halterung - geeignet für die meisten Fernsehbildschirme von 43 bis 90 Zoll, geeignet für VESA: 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, maximaler Winkel von 180° nach links oder rechts drehbar, extrem starke und hochwertige Komponenten - maximale Tragfähigkeit von 70 kg schweren Fernsehern, Neigefunktion - 17°-Neigebereich für den besten Betrachtungswinkel, vollbewegliches Design mit zwei Armen - 3 Drehpunkte bieten optimale Flexibilität und einen Wandabstand von bis zu 800 mm, bis zu 3° Nivellierungseinstellung, einschiebbare VESA-Platte - für schnelles Befestigen und Abnehmen, mitgeliefertes Kabelmanagement - hinter Ihrem Fernseher bleibt alles übersichtlich und ordentlich