NEDIS - Überwachungskamera drahtl 2xKamera FHD IP65 Nachts. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLNVR201CWT
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Mit Videobewegungsmelder - Nein
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810335831
Sonepar Artikelnummer
121048477
Hersteller Artikelnummer
SLNVR201CWT
Hersteller Typ
SLNVR201CWT
Hersteller Artikel Nr.:
SLNVR201CWT
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Videobewegungsmelder:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsaufnahme:
48 W
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.288 kg


