Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 4K St-St 1m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 4K St-St 1m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVBW35000BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810304165

Sonepar Artikelnummer

120760016

Hersteller Artikelnummer

CVBW35000BK10

Hersteller Typ

CVBW35000BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CVBW35000BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.063 kg

Die neuestes Aktualisierung der HDMI-Spezifikation unterstützt verschiedene höhere Videoauflösungen und Aktualisierungsraten von 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz, sowie Auflösungen bis zu 10K. Dynamische HDR-Formate werden ebenfalls unterstützt und die Bandbreitenkapazität wurde auf bis zu 46 Gbit/s erhöht. Dieses neue Nedis® Ultrahochgeschwindigkeits-HDMI™-Kabel unterstützt eine Bandbreite von 48 Gbit/s. Das Kabel stellt sicher, dass Eigenschaften, die von hohen Bandbreiten abhängig sind, bereitgestellt werden, einschließlich nicht komprimierten 8k-Videos mit HDR. Es verfügt über außergewöhnlich niedrige EMI (elektromagnetische Störungen), die Störungen durch kabellose Geräte in der Nähe reduzieren. Das Kabel ist rückwärts kompatibel und kann mit der vorhandenen installierten Basis von HDMI-Geräten verwendet werden.