Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 8K/60Hz 4K/120Hz St-St verg 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 8K/60Hz 4K/120Hz St-St verg 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVGB35000BK20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810304202

Sonepar Artikelnummer

121095959

Hersteller Artikelnummer

CVGB35000BK20

Hersteller Typ

CVGB35000BK20

Hersteller Artikel Nr.:

CVGB35000BK20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.108 kg

Die neuestes Aktualisierung der HDMI-Spezifikation unterstützt verschiedene höhere Videoauflösungen und Aktualisierungsraten von 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz, sowie Auflösungen bis zu 10K. Dynamische HDR-Formate werden ebenfalls unterstützt und die Bandbreitenkapazität wurde auf bis zu 46 Gbit/s erhöht.