Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 8K/60Hz 4K/120Hz verg. 2m ant

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Ultra HighSpeed HDMI-Kabel 8K/60Hz 4K/120Hz verg. 2m ant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CVTB35000GY20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318940

Sonepar Artikelnummer

121095962

Hersteller Artikelnummer

CVTB35000GY20

Hersteller Typ

CVTB35000GY20

Hersteller Artikel Nr.:

CVTB35000GY20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.123 kg

Die Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet unterstützen eine maximale Auflösung von 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz bei einer Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s.Zusätzlich werden auch die neuesten Technologien wie 3D oder eARC sowie HDR, HDCP und HDMI-CEC unterstützt. HDR bietet hellere Highlights und eine größere Palette an Farbdetails, die ein absolut realistisches Bild darstellen.Die eARC-Funktion bietet die bestmögliche Audioqualität Ihres Fernsehers auf einer Soundbar oder einem AV-Receiver, was den besten Sound verspricht.Dieses Kabel ist daher ideal für jedes Heimkino-System und die neuesten Spielekonsolen geeignet.Alle Fabritallic Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet von Nedis sind HDMI™ Premium-zertifiziert und mit früheren Versionen abwärtskompatibel.Die Premium-HDMI™-Kabel verfügen über eine spezielle Zertifizierung für High-Speed-HDMI™-Kabel, die für besonders zuverlässige Leistung für 8K/UltraHD entwickelt und zertifiziert wurden.