Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Ultraschall-Schmuck-Reiniger Disp. 230V AC 50Hz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Ultraschall-Schmuck-Reiniger Disp. 230V AC 50Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JECL110WT

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810286409

Sonepar Artikelnummer

121048448

Hersteller Artikelnummer

JECL110WT

Hersteller Typ

JECL110WT

Hersteller Artikel Nr.:

JECL110WT

Länge:

200 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.731 kg

Nedis JECL110WT Ultraschall-Schmuckreiniger, 230 V, Weiß.