Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Universal-Fernbedienung IR 10Geräte vorprogrammiert sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Universal-Fernbedienung IR 10Geräte vorprogrammiert sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TVRC2200BK

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810322633

Sonepar Artikelnummer

121048486

Hersteller Artikelnummer

TVRC2200BK

Hersteller Typ

TVRC2200BK

Hersteller Artikel Nr.:

TVRC2200BK

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

10

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.069 kg

Nedis TVRC2200BK Universal-Fernbedienung IR, 10 Geräte vorprogrammiert, Schwarz.