NEDIS - Universal Fernbedienung IR 2Geräte vorprogrammiert sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVRC23SNBK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 2
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810449514
Sonepar Artikelnummer
121162968
Hersteller Artikelnummer
TVRC23SNBK
Hersteller Typ
TVRC23SNBK
Hersteller Artikel Nr.:
TVRC23SNBK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
2
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
170 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.079 kg


