NEDIS - Universal Fernbedienung IR 4Geräte vorprogrammiert sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVRC2340BK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 4
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5412810449507
Sonepar Artikelnummer
121162967
Hersteller Artikelnummer
TVRC2340BK
Hersteller Typ
TVRC2340BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVRC2340BK
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
4
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
201 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.088 kg


