Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB 3.0 Flash Laufwerk 32GB USB-A Lesen:80MB/s sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB 3.0 Flash Laufwerk 32GB USB-A Lesen:80MB/s sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FDRIU332BK

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 80 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 9 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810266432

Sonepar Artikelnummer

121131541

Hersteller Artikelnummer

FDRIU332BK

Hersteller Typ

FDRIU332BK

Hersteller Artikel Nr.:

FDRIU332BK

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

80 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

9 MB

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.008 kg

Nedis Flash Laufwerk | 32 GB | USB Type-A | Lesegeschwindigkeit: 80 MB/s | Schreibegeschwindigkeit: 9 MB/s