Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB 3.0 Flash Laufwerk 64GB USB-A Lesen:80MB/s sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB 3.0 Flash Laufwerk 64GB USB-A Lesen:80MB/s sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FDRIU364BK

  • Speicherkapazität - 64 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 80 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 10 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810266449

Sonepar Artikelnummer

121131542

Hersteller Artikelnummer

FDRIU364BK

Hersteller Typ

FDRIU364BK

Hersteller Artikel Nr.:

FDRIU364BK

Speicherkapazität:

64 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

80 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

10 MB

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.008 kg

Nedis Flash Laufwerk | 64 GB | USB Type-A | Lesegeschwindigkeit: 80 MB/s | Schreibegeschwindigkeit: 10 MB/s