Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-C Adapter 3.2Gen1 USB-C St. - HDMI St 18Gbps verg 2m alu

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-C Adapter 3.2Gen1 USB-C St. - HDMI St 18Gbps verg 2m alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCTB64655AL20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810315215

Sonepar Artikelnummer

121095943

Hersteller Artikelnummer

CCTB64655AL20

Hersteller Typ

CCTB64655AL20

Hersteller Artikel Nr.:

CCTB64655AL20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.062 kg

USB 3.2-Produkte sind in drei Versionen erhältlich: USB 3.2 Gen 1, Gen 2 und Gen 2x2, was einer Datenübertragung mit 5 Gbit/s, 10 Gbit/s und 20 Gbit/s entspricht. Es ist für Anwendungen wie etwa die Übertragung von HD-Videoaufnahmen oder die Sicherung einer gesamten Festplatte auf ein externes Laufwerk vorgesehen. Die Innenleiter bestehen aus hochwertigem sauerstofffreiem Kupfer und verzinntem Kupfer und sind mit einem speziellen Isolationsmaterial überzogen. Dadurch wird das Risiko von Kurzschlüssen sehr gering gehalten. Diese technischen Daten sorgen für eine stabile und schnelle Verbindung zwischen Ihrem Computer und anderen Mediengeräten.