NEDIS - USB Dockingstation 3.2Gen1 USB-C auf diverse Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTB64991AL02
Farbe - weiß
Breite - 85 mm
Montageart - Standgerät
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810329595
Sonepar Artikelnummer
121095944
Hersteller Artikelnummer
CCTB64991AL02
Hersteller Typ
CCTB64991AL02
Hersteller Artikel Nr.:
CCTB64991AL02
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Montageart:
Standgerät
Höhe:
22 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.656 kg
USB 3.2-Produkte sind in drei Versionen erhältlich: USB 3.2 Gen 1, Gen 2 und Gen 2x2, was einer Datenübertragung mit 5 Gbit/s, 10 Gbit/s und 20 Gbit/s entspricht. Es ist für Anwendungen wie etwa die Übertragung von HD-Videoaufnahmen oder die Sicherung einer gesamten Festplatte auf ein externes Laufwerk vorgesehen. Die Innenleiter bestehen aus hochwertigem sauerstofffreiem Kupfer und verzinntem Kupfer und sind mit einem speziellen Isolationsmaterial überzogen. Dadurch wird das Risiko von Kurzschlüssen sehr gering gehalten. Diese technischen Daten sorgen für eine stabile und schnelle Verbindung zwischen Ihrem Computer und anderen Mediengeräten.


