NEDIS - USB-Hub 4-Ports USB-A St. 4xUSB-A Female USB-2.0 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UHUBU2420BK
Nennspannung - 5 V
Ladespannung - 5 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810315116
Sonepar Artikelnummer
121048489
Hersteller Artikelnummer
UHUBU2420BK
Hersteller Typ
UHUBU2420BK
Hersteller Artikel Nr.:
UHUBU2420BK
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.029 kg


