NEDIS - USB-Hub 5-Ports 3xUSB-A Buchse USB 3.2 Gen1 SD+MicroSD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCGB61250BK01
Nennspannung - 5 V
Mit Entladungsfunktion - Nein
Breite - 85 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415731
Sonepar Artikelnummer
121162958
Hersteller Artikelnummer
CCGB61250BK01
Hersteller Typ
CCGB61250BK01
Hersteller Artikel Nr.:
CCGB61250BK01
Nennspannung:
5 V
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.030 kg
Dieser USB-Hub von Nedis ist mit drei USB 3.2-Anschlüssen und einem (micro)SD-Kartenleser ausgestattet. Dadurch können Sie mehrere USB-Geräte an den USB-A-Anschluss Ihres Notebooks anschließen. Schließen Sie einfach Ihre vorhandenen USB-Geräte über einen der drei Anschlüsse des USB-Hubs an Ihr Notebook mit USB-A an. Sobald er an den USB-A-Anschluss Ihres Notebooks angeschlossen ist, stehen Ihnen drei zusätzliche USB-Anschlüsse zur Verfügung, über die Sie vorhandene USB-A-Geräte anschließen können. Alle drei Anschlüsse am USB-A-Hub unterstützen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 5 Gbit/s. Der Hub wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt, sodass kein externes Netzteil erforderlich ist. Der Hub aus leichtem Aluminium verfügt über ein fest angeschlossenes Kabel und ist somit die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook. Der USB-Hub mit drei Anschlüssen bietet Plug-and-play, d. h. es ist keine zusätzliche Treibersoftware erforderlich und Sie können direkt loslegen. USB-A Stecker, 3x USB A Buchse, 5-Port port(s), USB 3.2 Gen 1, Stromversorgung über USB, 5 Gbps, SD & MicroSD


