NEDIS - USB-Hub 5Ports 1xUSB-A 3xUSB-A-Buchse SD+MicroSD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCGB60250BK01
Nennspannung - 5 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810415724
Sonepar Artikelnummer
121162969
Hersteller Artikelnummer
CCGB60250BK01
Hersteller Typ
CCGB60250BK01
Hersteller Artikel Nr.:
CCGB60250BK01
Nennspannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.030 kg


