Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 2xUSB-C St. 480Mpbs vergold. 2m si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 2xUSB-C St. 480Mpbs vergold. 2m si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCTB60800AL20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810331116

Sonepar Artikelnummer

121095941

Hersteller Artikelnummer

CCTB60800AL20

Hersteller Typ

CCTB60800AL20

Hersteller Artikel Nr.:

CCTB60800AL20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Mit diesem hochwertigen Profigold USB-C-Kabel kann eine Verbindung zwischen einem Gerät mit USB-C-Anschluss™ und beispielsweise einem PC, Laptop, einer externen Festplatte, einem Tablet, einem Smartphone oder einem Bluetooth-Lautsprecher hergestellt werden. Dieses Kabel folgt der USB2.0-Spezifikation und ist für Datengeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s geeignet.