Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 2xUSB-C Stecker vernickelt PVC 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 2xUSB-C Stecker vernickelt PVC 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB60700BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288991

Sonepar Artikelnummer

121131517

Hersteller Artikelnummer

CCGB60700BK10

Hersteller Typ

CCGB60700BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB60700BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.032 kg

Nedis USB-Kabel | USB 2.0 | USB-C™ Stecker | USB-C™ Stecker | 60 W | 480 Mbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box