Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A-St AppleLightning 8Pin 480Mbps PVC 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A-St AppleLightning 8Pin 480Mbps PVC 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB39300WT10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288762

Sonepar Artikelnummer

121064196

Hersteller Artikelnummer

CCGB39300WT10

Hersteller Typ

CCGB39300WT10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB39300WT10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.022 kg

Lightning Kabel, USB 2.0, Apple Lightning 8-Pin, USB-A Stecker, 480 Mbps, Vernickelt, 1.00 m, Rund, PVC, Weiss