Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St. - USB-A St. 480Mbps verg PVC 2m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St. - USB-A St. 480Mbps verg PVC 2m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBW60000AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810263424

Sonepar Artikelnummer

121131514

Hersteller Artikelnummer

CCBW60000AT20

Hersteller Typ

CCBW60000AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CCBW60000AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.052 kg

Nedis USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB-A Stecker | 480 Mbps | Vergoldet | 2.00 m | Rund | PVC | Anthrazit | Box