Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A-St. USB-C-St. 480Mbps PVC 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A-St. USB-C-St. 480Mbps PVC 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB60600BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288953

Sonepar Artikelnummer

121064197

Hersteller Artikelnummer

CCGB60600BK10

Hersteller Typ

CCGB60600BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB60600BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.023 kg

USB-Kabel, USB 2.0, USB-A Stecker, USB-C™ Stecker, 60 W, 480 Mbps, Vernickelt, 1.00 m, Rund, PVC, Schwarz