Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St. - USB-C St. 480Mbps Silikon 1.5m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St. - USB-C St. 480Mbps Silikon 1.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB60800BK15

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810417933

Sonepar Artikelnummer

121095933

Hersteller Artikelnummer

CCGB60800BK15

Hersteller Typ

CCGB60800BK15

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB60800BK15

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.049 kg

Dieses USB-2.0-Kabel ist für die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s geeignet und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 60 Watt. Es unterstützt schnelles Laden über USB-A auf jedem USB-C™-Gerät. Die Nikkel-Stecker sorgen für eine sichere Signalübertragung bei minimalem Übergangswiderstand.