Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St.- USB Micro-B St. vernick. PVC 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-A St.- USB Micro-B St. vernick. PVC 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB60500BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810288892

Sonepar Artikelnummer

121131516

Hersteller Artikelnummer

CCGB60500BK10

Hersteller Typ

CCGB60500BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB60500BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.035 kg

Nedis USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB Micro-B Stecker | 480 Mbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box