Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-C-St AppleLightning 8Pin 480Mbps PVC 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 2.0 USB-C-St AppleLightning 8Pin 480Mbps PVC 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGW39650WT10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810315505

Sonepar Artikelnummer

120933237

Hersteller Artikelnummer

CCGW39650WT10

Hersteller Typ

CCGW39650WT10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGW39650WT10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.030 kg