Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen1 2xUSB-A St. 5Gbps vergold. PVC 2m anth

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen1 2xUSB-A St. 5Gbps vergold. PVC 2m anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBW61000AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810263561

Sonepar Artikelnummer

121095928

Hersteller Artikelnummer

CCBW61000AT20

Hersteller Typ

CCBW61000AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CCBW61000AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.074 kg

Kabel zum Anschließen einer externen Festplatte an einen PC.