Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen1 2xUSB-C St. 5Gbps vergoldet PVC 2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen1 2xUSB-C St. 5Gbps vergoldet PVC 2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCBW64700AT20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810272266

Sonepar Artikelnummer

121095930

Hersteller Artikelnummer

CCBW64700AT20

Hersteller Typ

CCBW64700AT20

Hersteller Artikel Nr.:

CCBW64700AT20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.089 kg

Mit diesem USB-C-3.1-Kabel können Sie Mobilgeräte an Ihren PC oder Ihr MacBook anschließen - eine praktische All-in-one-Verbindungslösung. Optimal geeignet für das Laden von Mobilgeräten und für ultraschnelle Datenübertragung. Das Kabel unterstützt zudem eine Bildauflösung in 4K.