Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2 2xUSB-C St. 20Gbps Silikon 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2 2xUSB-C St. 20Gbps Silikon 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB64810BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810418015

Sonepar Artikelnummer

121095936

Hersteller Artikelnummer

CCGB64810BK10

Hersteller Typ

CCGB64810BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB64810BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.058 kg

Dieses USB-3.2-Gen 2-Kabel ist für die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbit/s geeignet und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 240 Watt. Es unterstützt schnelles Aufladen von USB-C™-Geräten. Dieses Kabel ist ideal zum Aufladen und für Ultra-High-Speed-Datenübertragung. Es unterstützt Auflösungen von bis zu 8K bei 30 Hz.