Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2 USB-A St. - USB-C St. vernick. PVC 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - USB-Kabel 3.2Gen2 USB-A St. - USB-C St. vernick. PVC 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGW61650BK10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810316137

Sonepar Artikelnummer

121131518

Hersteller Artikelnummer

CCGW61650BK10

Hersteller Typ

CCGW61650BK10

Hersteller Artikel Nr.:

CCGW61650BK10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.033 kg

Nedis USB-Kabel | USB 3.2 Gen 2 | USB-A Stecker | USB-C™ Stecker | 60 W | 10 Gbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Box